Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; peripherer Controller; SO8; 400mA; 30V; Ch: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; peripherer Controller; SO8; 400mA; 30V; Ch: 2
IC: driver; peripherer Controller; SO8; 400mA; 30V; Ch: 2
Artikel-Nr.:
     2805-SN75451BD
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN75451BD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO8
Versorgungsspannung: 4,75...5,25V DC
Ausgangsspannung: 30V
Ausgangsstrom: 0,4A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 2
Integrierten Schaltkreises-Art: peripherer Controller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 1,18*
€ 8,95*
ab € 0,56*
€ 1,19*
1 Tag
49
€ 14,99*
ab € 0,589*
€ 1,588*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.