Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Transceiver; half duplex,RS422,RS485; 5Mbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Transceiver; half duplex,RS422,RS485; 5Mbps
IC: Schnittstelle; Transceiver; half duplex,RS422,RS485; 5Mbps
Artikel-Nr.:
     2805-SN75176AD
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN75176AD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
4000 cmos
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO8
DC Versorgungsstrom: 50mA
Versorgungsspannung: 4,75...5,25V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Schnittstelle: RS485;RS422;half duplex
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 5Mbps
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: differential
Verpackungs-Art: Tube
Empfängeranzahl: 1
Senderanzahl: 1
Integrierten Schaltkreises-Art: Transceiver
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 1,01*
€ 2,07*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,05*
€ 2,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.