Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Linienempfänger; 10Mbps; DIP16; 4,75÷5,25VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Linienempfänger; 10Mbps; DIP16; 4,75÷5,25VDC
IC: Schnittstelle; Linienempfänger; 10Mbps; DIP16; 4,75÷5,25VDC
Artikel-Nr.:
     2805-SN75175N
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN75175N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: DIP16
DC Versorgungsstrom: 50mA
Versorgungsspannung: 4,75...5,25V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Schnittstelle: RS485;RS422;Multipoint Bus Transmission;RS423
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 10Mbps
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: differential
Empfängeranzahl: 4
Integrierten Schaltkreises-Art: Linienempfänger
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1267
3
€ 7,00*
ab € 1,02*
€ 3,06*
25
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 4,91*
1
€ 4,00*
ab € 3,25*
€ 5,30*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,46*
€ 5,39*
1 Tag
878
1
€ 14,99*
ab € 3,99*
€ 6,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.