Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Linienempfänger; 10Mbps; SO16; 4,75÷5,25VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Linienempfänger; 10Mbps; SO16; 4,75÷5,25VDC
IC: Schnittstelle; Linienempfänger; 10Mbps; SO16; 4,75÷5,25VDC
Artikel-Nr.:
     2805-SN75173DR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN75173DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO16
DC Versorgungsstrom: 70mA
Versorgungsspannung: 4,75...5,25V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Interface: Multipoint Bus Transmission;RS422/RS423/RS485
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 10Mbps
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: differential
Empfängeranzahl: 4
Integrierten Schaltkreises-Art: Linienempfänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.