Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; bus buffer; Ch: 2; CMOS; SMD; SSOP8; 1,65÷5,5VDC; 74LVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; bus buffer; Ch: 2; CMOS; SMD; SSOP8; 1,65÷5,5VDC; 74LVC
IC: digital; bus buffer; Ch: 2; CMOS; SMD; SSOP8; 1,65÷5,5VDC; 74LVC
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC2G125DCT
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC2G125DCTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SSOP8
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 2
Ruhestrom: 10µA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: bus buffer
Familie: 74LVC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,298*
€ 0,775*
1 Tag
3329
€ 14,99*
ab € 0,259*
€ 0,958*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,574*
€ 0,68306
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,463*
€ 0,55097
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.