Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Flipflop D; Ch: 1; CMOS; SMD; DSBGA5; Spule,Band; 74LVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1G79YZPR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G79YZPR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DSBGA5
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Spule
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Flipflop D
Familie: 74LVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,614*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,614*
€ 0,73066
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,447*
€ 0,53193
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,396*
€ 0,47124
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,356*
€ 0,42364
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.