Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Flipflop D; Ch: 1; CMOS; SMD; Spule,Band; 74LVC; 10uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Flipflop D; Ch: 1; CMOS; SMD; Spule,Band; 74LVC; 10uA
IC: digital; Flipflop D; Ch: 1; CMOS; SMD; Spule,Band; 74LVC; 10uA
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1G79DRLR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G79DRLR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Spule
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Flipflop D
Familie: 74LVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,188*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,462*
€ 0,54978
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,402*
€ 0,47838
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,382*
€ 0,45458
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.