Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; CMOS; SMD; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; CMOS; SMD; -40÷125°C
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; CMOS; SMD; -40÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1G34DRLR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G34DRLR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Spule
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;nichtinvertierend
Familie: 74LVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.