Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; OR; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SC70-5; 1,65÷5,5VDC; 10uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1G32DCKR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G32DCKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC70-5
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: OR
Technologie: CMOS
Familie: 74LVC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0763*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,049*
€ 0,4242*
46 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,0388*
€ 0,5586*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,4242*
€ 0,5048
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1484*
€ 0,1766
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1081*
€ 0,12864
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0833*
€ 0,09913
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0633*
€ 0,07533
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0617*
€ 0,07342
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,2726* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
74LVC1G32GW,125
ab € 0,0529*
Ähnlich
onsemi
NL17SZ32DFT2G
ab € 0,0349*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.