Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Decoder,Demultiplexer; Ch: 1; IN: 3; CMOS; SMD; VSSOP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1G29DCUR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G29DCUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: VSSOP8
Anzahl Eingänge: 3
Anzahl Ausgänge: 3
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Spule
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Demultiplexer;Decoder
Familie: 74LVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,654*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,654*
€ 0,77826
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,451*
€ 0,53669
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,401*
€ 0,47719
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,361*
€ 0,42959
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.