Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOR; Ch: 1; IN: 3; CMOS; SMD; DSBGA6; 1,65÷5,5VDC; 10uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1G27YZPR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G27YZPR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DSBGA6
Anzahl Eingänge: 3
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NOR
Technologie: CMOS
Familie: 74LVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,258*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,896*
€ 1,06624
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,636*
€ 0,75684
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,443*
€ 0,52717
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,413*
€ 0,49147
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.