Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Flipflop D; Ch: 1; CMOS; SMD; SON6; Spule,Band; 74LVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Flipflop D; Ch: 1; CMOS; SMD; SON6; Spule,Band; 74LVC
IC: digital; Flipflop D; Ch: 1; CMOS; SMD; SON6; Spule,Band; 74LVC
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1G175DRYR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G175DRYR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SON6
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Spule
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Flipflop D
Familie: 74LVC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,20*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,167*
€ 0,466*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,466*
€ 0,55454
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,417*
€ 0,49623
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,361*
€ 0,42959
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,321*
€ 0,38199
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,263*
€ 0,31297
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,398* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.