Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; AND; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SC70-5; 1,65÷5,5VDC; 10uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Logikgatter, 1-Elem., AND, LVC, 32mA, 5-Pin, SC-70, 2
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1G08QDCKRQ1
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G08QDCKRQ1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC70-5
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: AND
Technologie: CMOS
Familie: 74LVC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,49*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,192*
€ 0,735*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,735*
€ 0,87465
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,519*
€ 0,61761
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,423*
€ 0,50337
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,373*
€ 0,44387
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.