Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOR; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SOT23-5; 1,65÷5,5VDC; 10uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOR; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SOT23-5; 1,65÷5,5VDC; 10uA
IC: digital; NOR; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SOT23-5; 1,65÷5,5VDC; 10uA
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1G02DBVT
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G02DBVT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT23-5
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NOR
Technologie: CMOS
Familie: 74LVC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 0,95*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 1,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.