Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NAND; Ch: 1; IN: 2; SMD; SC70-5; 1,65÷5,5VDC; 10uA; 74LVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NAND; Ch: 1; IN: 2; SMD; SC70-5; 1,65÷5,5VDC; 10uA; 74LVC
IC: digital; NAND; Ch: 1; IN: 2; SMD; SC70-5; 1,65÷5,5VDC; 10uA; 74LVC
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1G00DCKR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G00DCKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SC70-5
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ruhestrom: 10µA
Gate-Art: NAND
Familie: 74LVC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,061*
€ 0,1206*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0803*
€ 0,4645*
2 Tage
1074
5
€ 14,99*
ab € 0,0365*
€ 0,5517*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4645*
€ 0,55276
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3135*
€ 0,37307
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2216*
€ 0,2637
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1172*
€ 0,13947
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1115*
€ 0,13269
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1053*
€ 0,12531
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0803*
€ 0,09556
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.