Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,invertierend,Leitungstreiber; Ch: 8; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,invertierend,Leitungstreiber; Ch: 8; THT
IC: digital; Puffer,invertierend,Leitungstreiber; Ch: 8; THT
Artikel-Nr.:
     2805-SN74HCT540N
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HCT540N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Gehäuse: DIP20
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 8
Ausgangs-Art: 3 Modi
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;Leitungstreiber;invertierend
Familie: HCT
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
880
20
€ 7,00*
ab € 0,102*
€ 0,403*
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 0,61*
1 Tag
48
10
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,45*
10
€ 4,00*
ab € 0,87*
€ 1,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.