Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; THT; DIP14; HCT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; THT; DIP14; HCT
IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; THT; DIP14; HCT
Artikel-Nr.:
     2805-SN74HCT00N
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HCT00N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Gehäuse: DIP14
Anzahl Eingänge: 2
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Gate-Art: NAND
Familie: HCT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,54*
1
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,60*
1 Tag
1225
10
€ 7,00*
ab € 0,25*
€ 0,79*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,795*
1 Tag
33
3
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 1,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,795*
€ 0,94605
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,668*
€ 0,79492
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,598*
€ 0,71162
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texas Instruments
CD74HCT00E
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.