Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SN74HCT00N DIP-14 THT LOGIK IC QUAD 2-INPUT NAND GATE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
sn74hct00_texas.pdf
sn74hct00_texas.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-2050000
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HCT00N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
  • Technologie: LOGIK IC QUAD 2-INPUT NAND GATE
  • Versorgungsspannung: 4,5 - 5,5 V
  • Eingangsspannung High level: 2 V
  • Eingangsspannung Low level: 0,8 V
  • Eingangsspannung: 0 V - Vcc
  • Ausgangsspannung: 0 V - Vcc
  • Betriebstemperatur: -40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-14
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LOGIK IC QUAD 2-INPUT NAND GATE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,27*
€ 0,54*
1
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,57*
Lager 8802
1825
10
€ 7,00*
ab € 0,25*
€ 0,78*
1
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,88*
9 Tage
47
43
€ 6,99*
ab € 0,57*
€ 0,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,524*
€ 0,62356
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,474*
€ 0,56406
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texas Instruments
CD74HCT00E
€ 1,062*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.