Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Flipflop D; Ch: 2; CMOS; SMD; VSSOP8; Spule,Band; AUC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Flipflop D; Ch: 2; CMOS; SMD; VSSOP8; Spule,Band; AUC
IC: digital; Flipflop D; Ch: 2; CMOS; SMD; VSSOP8; Spule,Band; AUC
Artikel-Nr.:
     2805-SN74AUC2G80DCUR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AUC2G80DCUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Flip-Flop
Flipflop
SMD Drossel
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: VSSOP8
Versorgungsspannung: 0,8...2,7V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 2
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Spule
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Flipflop D
Familie: AUC
Weitere Suchbegriffe: flip flop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.