Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Flipflop D; Ch: 2; CMOS; SMD; VSSOP8; Spule,Band; AUC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SN74AUC2G79DCUR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AUC2G79DCUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Flip-Flop
Flipflop
SMD Drossel
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: VSSOP8
Versorgungsspannung: 0,8...2,7V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 2
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Spule
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Flipflop D
Familie: AUC
Weitere Suchbegriffe: flip flop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.