Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; transparenter Verschluss D; Ch: 8; 4,5÷5,5VDC; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; transparenter Verschluss D; Ch: 8; 4,5÷5,5VDC; SMD
IC: digital; transparenter Verschluss D; Ch: 8; 4,5÷5,5VDC; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-SN74ALS573CDW
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74ALS573CDW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74ALS
74ALS Logic
74ALS Logik
ALS Logic
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO20
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 8
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Tube
Auslösung: horizontale Synchronisation
Integrierten Schaltkreises-Art: transparenter Verschluss D
Familie: ALS
Weitere Suchbegriffe: ALS-Logik, Latch, 74als
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.