Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; XOR; Ch: 4; IN: 2; CMOS,TTL; THT; DIP14; 4,5÷5,5VDC; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; XOR; Ch: 4; IN: 2; CMOS,TTL; THT; DIP14; 4,5÷5,5VDC; Tube
IC: digital; XOR; Ch: 4; IN: 2; CMOS,TTL; THT; DIP14; 4,5÷5,5VDC; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-SN74AHCT86N
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHCT86N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AHCT
74AHCT Logic
74AHCT Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: DIP14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Ruhestrom: 20µA
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Art: XOR
Technologie: TTL;CMOS
Familie: AHCT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.