Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; transparenter Verschluss D; Ch: 8; 4,5÷5,5VDC; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; transparenter Verschluss D; Ch: 8; 4,5÷5,5VDC; SMD
IC: digital; transparenter Verschluss D; Ch: 8; 4,5÷5,5VDC; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-SN74AHCT573DW
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHCT573DW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AHCT
74AHCT Logic
74AHCT Logik
AHCT Logic
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO20
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 8
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Tube
Auslösung: horizontale Synchronisation
Integrierten Schaltkreises-Art: transparenter Verschluss D
Familie: AHCT
Weitere Suchbegriffe: AHCT-Logik, Latch, 74ahct
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.