Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Flipflop D; Ch: 8; CMOS,TTL; SMD; TSSOP20; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Flipflop D; Ch: 8; CMOS,TTL; SMD; TSSOP20; Rolle,Band
IC: digital; Flipflop D; Ch: 8; CMOS,TTL; SMD; TSSOP20; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SN74AHCT374PWR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHCT374PWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Flip-Flop
Flipflop
flip flop
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP20
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 8
Ruhestrom: 40µA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Technologie: TTL;CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Flipflop D
Familie: AHCT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,188*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,641*
€ 0,76279
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.