Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; bus buffer; Ch: 1; CMOS,TTL; SMD; SC70; 4,5÷5,5VDC; AHCT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; bus buffer; Ch: 1; CMOS,TTL; SMD; SC70; 4,5÷5,5VDC; AHCT
IC: digital; bus buffer; Ch: 1; CMOS,TTL; SMD; SC70; 4,5÷5,5VDC; AHCT
Artikel-Nr.:
     2805-SN74AHCT1G125DCKR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHCT1G125DCKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AHCT
74AHCT Logic
74AHCT Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC70
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ruhestrom: 10µA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Technologie: TTL;CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: bus buffer
Familie: AHCT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0813*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2779*
€ 0,3307
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2007*
€ 0,2388
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1505*
€ 0,1791
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1204*
€ 0,1433
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1159*
€ 0,1379
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1068*
€ 0,1271
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1043*
€ 0,1241
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.