Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; TSSOP14; 4,5÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; TSSOP14; 4,5÷5,5VDC
IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; TSSOP14; 4,5÷5,5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-SN74AHCT00PWR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHCT00PWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AHCT
74AHCT Logic
74AHCT Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Ruhestrom: 20µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NAND
Technologie: TTL;CMOS
Familie: AHCT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,162*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,574*
€ 0,68306
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,431*
€ 0,51289
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,263*
€ 0,31297
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.