Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Flipflop D; Ch: 8; CMOS; SMD; TSSOP20; Rolle,Band; AHC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SN74AHC574PWR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHC574PWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP20
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 8
Ruhestrom: 40µA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Flipflop D
Familie: AHC
Weitere Suchbegriffe: AHC Logic, AHC Logik, Flip-Flop, Flipflop, flip flop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,513*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,513*
€ 0,61047
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.