Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend,Leitungstreiber; Ch: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend,Leitungstreiber; Ch: 2
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend,Leitungstreiber; Ch: 2
Artikel-Nr.:
     2805-SN74AHC244MPWREP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHC244MPWREP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: TSSOP20
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 2
Ruhestrom: 40µA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;Leitungstreiber;nichtinvertierend
Familie: AHC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.