Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; XOR; Ch: 1; IN: 2; SMD; SOT23-5; AHC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; XOR; Ch: 1; IN: 2; SMD; SOT23-5; AHC
IC: digital; XOR; Ch: 1; IN: 2; SMD; SOT23-5; AHC
Artikel-Nr.:
     2805-SN74AHC1G86DBVR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHC1G86DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
AHC Logic
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23-5
Anzahl Eingänge: 2
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Gate-Art: XOR
Familie: AHC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0377*
€ 0,373*
1 Tag
1410
5
€ 14,99*
ab € 0,0349*
€ 0,5289*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,373*
€ 0,44387
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2509*
€ 0,29857
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2241*
€ 0,26668
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1032*
€ 0,12281
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.