Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 1; SMD; SOT23-5; 2÷5,5VDC; -40÷125°C; AHC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 1; SMD; SOT23-5; 2÷5,5VDC; -40÷125°C; AHC
IC: digital; NOT; Ch: 1; SMD; SOT23-5; 2÷5,5VDC; -40÷125°C; AHC
Artikel-Nr.:
     2805-SN74AHC1G14DBVR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHC1G14DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
AHC Logic
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT23-5
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NOT
Familie: AHC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2757
30
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0527*
100
€ 4,00*
ab € 0,0406*
€ 0,0622*
3000
Frei Haus
ab € 0,0506*
€ 0,0804*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0639*
€ 0,4784*
48 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,0397*
€ 0,6252*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4784*
€ 0,5693
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3102*
€ 0,36914
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2821*
€ 0,3357
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2405*
€ 0,2862
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1082*
€ 0,12876
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0946*
€ 0,11257
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0841*
€ 0,10008
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
NC7S14M5X
ab € 0,0361*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.