Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; AND; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SOT23-5; 2÷5,5VDC; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; AND; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SOT23-5; 2÷5,5VDC; -55÷125°C
IC: digital; AND; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SOT23-5; 2÷5,5VDC; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-SN74AHC1G08DBVR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHC1G08DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SOT23-5
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: AND
Technologie: CMOS
Familie: AHC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0569*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,068*
€ 0,4394*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4394*
€ 0,52289
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2022*
€ 0,24062
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1819*
€ 0,21646
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,098*
€ 0,11662
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0904*
€ 0,10758
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,068*
€ 0,08092
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.