Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Flipflop D; Ch: 2; CMOS,TTL; SMD; TSSOP14; Tube; ACT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SN74ACT74PW
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74ACT74PW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74ACT
74ACT Logic
74ACT Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP14
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 2
Ruhestrom: 20µA
Verpackungs-Art: Tube
Technologie: TTL;CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Flipflop D
Familie: ACT
Weitere Suchbegriffe: ACT Logic, ACT-Logik, Flip-Flop, Flipflop, flip flop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,54*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.