Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Flipflop D; Ch: 8; CMOS,TTL; SMD; TSSOP20; Tube; ACT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Flipflop D; Ch: 8; CMOS,TTL; SMD; TSSOP20; Tube; ACT
IC: digital; Flipflop D; Ch: 8; CMOS,TTL; SMD; TSSOP20; Tube; ACT
Artikel-Nr.:
     2805-SN74ACT564PW
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74ACT564PW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Flip-Flop
Flipflop
flip flop
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP20
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 8
Ruhestrom: 40µA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Tube
Technologie: TTL;CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Flipflop D
Familie: ACT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 140 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 210 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.