Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; bus transceiver; Ch: 8; CMOS; SMD; SO20; 2÷6VDC; Tube; AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; bus transceiver; Ch: 8; CMOS; SMD; SO20; 2÷6VDC; Tube; AC
IC: digital; bus transceiver; Ch: 8; CMOS; SMD; SO20; 2÷6VDC; Tube; AC
Artikel-Nr.:
     2805-SN74AC245DW
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AC245DW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AC
74AC Logic
74AC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO20
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 8
Ruhestrom: 40µA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Tube
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: bus transceiver
Familie: AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.