Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Flipflop D; Ch: 9; BiCMOS,TTL; SMD; SO24; Tube; ABT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SN74ABT823DW
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74ABT823DW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flip-Flop
Flipflop
flip flop
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO24
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 9
Ruhestrom: 38mA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Tube
Technologie: TTL;BiCMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Flipflop D
Familie: ABT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.