Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; bus transceiver; Ch: 8; CMOS,TTL; SMD; TSSOP20; ABT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; bus transceiver; Ch: 8; CMOS,TTL; SMD; TSSOP20; ABT
IC: digital; bus transceiver; Ch: 8; CMOS,TTL; SMD; TSSOP20; ABT
Artikel-Nr.:
     2805-SN74ABT245BPWR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74ABT245BPWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74ABT
74ABT Logic
74ABT Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP20
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 8
Ruhestrom: 30mA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Technologie: TTL;CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: bus transceiver
Familie: ABT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,83*
€ 1,31*
1 Tag
311
€ 14,99*
ab € 0,387*
€ 1,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.