Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Leitungstreiber,Transceiver; Ch: 8; BiCMOS,TTL; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SN74ABT2245PWR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74ABT2245PWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74ABT
74ABT Logic
74ABT Logik
ABT-Logic
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP20
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 8
Ruhestrom: 32mA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Technologie: TTL;BiCMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Transceiver;Leitungstreiber
Familie: ABT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.