Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; bus transceiver; Ch: 18; BiCMOS,TTL; 4,5÷5,5VDC; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SN74ABT18245ADLR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74ABT18245ADLR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SSOP56
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 18
Ruhestrom: 38mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Technologie: TTL;BiCMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: bus transceiver
Familie: ABT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.