Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; bus transceiver; Ch: 18; BiCMOS,TTL; 4,5÷5,5VDC; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SN74ABT18245ADL
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74ABT18245ADL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SSOP56
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 18
Ruhestrom: 38mA
Verpackungs-Art: Tube
Technologie: TTL;BiCMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: bus transceiver
Familie: ABT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.