Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 3x0,75mm2; PVC; 1,5m; schwarz; 2,5A; 250V; Kleeblatt-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SN314-3/07/1.5BK
Hersteller:
     Lian Dung
Herst.-Nr.:
     LT-322+535 H05VV-F 0.75/3C BLK 1.5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
H05VV-F
cee-stecker
Hersteller: LIAN DUNG
Nennspannung: 250V
Steckverbinder-Variante: Uni-Schuko
Anwendung: für Laptop Netzteile
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: H05VV-F
Anzahl Adern: 3
Kabellänge: 1,5m
Betriebsstrom max.: 2,5A
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: CEE 7/7 (E/F) abgewinkelter Stecker;IEC C5 weiblich
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Handelsname: Kleeblatt-Stecker
Kabelaufbau: 3x0,75mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LIAN DUNG:
LIAN DUNG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.