Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; PLCC2; grün; 57÷115mcd; 3,5x2,8x2mm; 120°; 1,9÷2,4V; 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMTL2-SGC
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     SMTL2-SGC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
Hersteller: BIVAR
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: PLCC2
Leistung: 72mW
Betriebsspannung: 1,9...2,4V
Anzahl Ausgänge: 2
LED-Farbdioden: grün
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 568...578nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 57...115mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
LED Diodenausführung: niedrig
Abmessungen: 3,5x2,8x2mm
Herstellerserie: SMTL2
Form: rechtwinklig
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.