Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: DIP-SWITCH; OFF-ON; 0,1A/50VDC; Pos: 2; -40÷105°C; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: DIP-SWITCH; OFF-ON; 0,1A/50VDC; Pos: 2; -40÷105°C; SMD
Schalter: DIP-SWITCH; OFF-ON; 0,1A/50VDC; Pos: 2; -40÷105°C; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-SMS510
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     SMS 510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
SMD-Schalter
Hersteller: KNITTER-SWITCH
Montage: SMD
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 1000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuseabmessungen: 26,65x6,4x2,25mm
Ausgänge: flache Pins
Gehäuse-Material: PPS
Schalter-Typ: DIP-SWITCH
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 50V DC
Schaltweise: OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Korpusfarbe: schwarz
Herstellerserie: SMS
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.