Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: PPS metallisiert; SMR; 47nF; 7,2x2,5x6,5mm; THT; ±5%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: PPS metallisiert; SMR; 47nF; 7,2x2,5x6,5mm; THT; ±5%
Kondensator: PPS metallisiert; SMR; 47nF; 7,2x2,5x6,5mm; THT; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-SMR5473J63J01
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SMR5473J63J01L16.5CBULK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...150°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 7,2x2,5x6,5mm
Max. Betriebsspannung: 40V AC;63V DC
Kondensator-Typ: PPS metallisiert
Fassungsvermögen: 47nF
Impulsresistenz: 6V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/150/56
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Leitungslänge: 16,5mm
Herstellerserie: SMR
Alias: F211JF473J063ALG5C
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3705
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,334*
€ 0,972*
200
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,87*
€ 4,23*
Lager 2805
200
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,17*
€ 4,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Packungen
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,36*
€ 5,1884
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,417* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Packungen
Mindestbestellmenge: 200 Packungen ( entspricht € 906,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.