Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SMR Folienkondensator 47nF ±5% / 40 V ac, 63V dc, THT Raster 5mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1719116
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SMR5473J63J01L16.5CBULK
EAN/GTIN:
     5059043540351
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 47nF
Spannung = 40 V ac, 63V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = SMR
Anschlussraster = 5mm
Länge = 7.2mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 6.5mm
Abmessungen = 7.2 x 2.5 x 6.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polyphenylensulfid
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -55°C

Die Serie SMR ist ein metallisierter Polyphenylensulfid-Filmkondensator mit vakuumbedampften Aluminiumelektroden. Radiale Drähte aus verzinntem Draht sind elektrisch mit der Kontaktmetallschicht an den Enden der Kondensatorwicklung verschweißt. Der Kondensator ist in selbstverlöschendes Material eingekapselt.Spannungsbereich: 50 - 400 Vdc: 30 - 200 Vac Kapazitätsbereich: 0,001–22 μF Anschlussabstand: 5 - 27,5 mm Kapazitätstoleranz: ±10 %, ±20 %, ±2,5 % und ±5 % Als Band und Rolle Bleifreie Anschlüsse Kategorie Temperaturbereich -55 °C bis +150 °C Nenntemperatur: +125 °C
Weitere Informationen:
Kapazität:
47nF
Spannung:
40 V ac, 63V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
SMR
Anschlussraster:
5mm
Länge:
7.2mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
6.5mm
Abmessungen:
7.2 x 2.5 x 6.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polyphenylensulfid
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, 47nf folienkondensator, 1719116, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, SMR5473J63J01L165CBULK, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3705
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,334*
€ 0,982*
Lager 108
200
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,84*
€ 4,42*
200
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,15*
€ 4,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Packungen
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,10*
€ 4,879
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,384* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Packungen
Mindestbestellmenge: 200 Packungen ( entspricht € 884,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.