Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung für LEDs; 3mm; Metall; konvex; mit Kunststoffblende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassung für LEDs; 3mm; Metall; konvex; mit Kunststoffblende
Fassung für LEDs; 3mm; Metall; konvex; mit Kunststoffblende
Artikel-Nr.:
     2805-SMR1069
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMR1 069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Hersteller: SIGNAL-CONSTRUCT
Farbe: schwarz
Durchmesser der Montageöffnung: 6,2mm
Material: Metall
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED Fassung-Art: konvex
Ausführung der Fassung: mit Kunststoffblende
LED Dioden Zubehör-Typ: Fassung für LEDs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.