Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; konvex; blau; Ø8,2mm; IP40; Printmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontrollleuchte: LED; konvex; blau; Ø8,2mm; IP40; Printmontage
Kontrollleuchte: LED; konvex; blau; Ø8,2mm; IP40; Printmontage
Artikel-Nr.:
     2805-SMQS084
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMQS084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED-Signalleuchte
LED Array
LED Printmontage
Hersteller: SIGNAL-CONSTRUCT
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP40
Montageabmessungen: Ø8,2mm
Ausgänge: Printmontage
Gehäuse-Material: Messing
Kontrollleuchten-Typ: LED
Korpusfarbe: silber
Korpus-Verkleidung: Chrom
Kontrollleuchte-Art: konvex
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Eigenschaften der Kontrolleuchten: widerstandslos
LED-Farbdioden: blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.