Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; konvex; gelb; Ø6,2mm; IP40; Printmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kontrollleuchte: LED; konvex; gelb; Ø6,2mm; IP40; Printmontage
Kontrollleuchte: LED; konvex; gelb; Ø6,2mm; IP40; Printmontage
Artikel-Nr.:
     2805-SMQS061
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMQS061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED-Signalleuchte
LED Array
LED Printmontage
Hersteller: SIGNAL-CONSTRUCT
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP40
Montageabmessungen: Ø6,2mm
Ausgänge: Printmontage
Gehäuse-Material: Messing
Kontrollleuchten-Typ: LED
Korpusfarbe: silber
Korpus-Verkleidung: Chrom
Kontrollleuchte-Art: konvex
Durchmesser LED-Diode: 3mm
Eigenschaften der Kontrolleuchten: widerstandslos
LED-Farbdioden: gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,41*
€ 12,3879
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,11*
€ 10,8409
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 8,05*
€ 9,5795
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,69*
€ 9,1511
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,93*
€ 8,2467
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.