Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; konvex; grün; 12÷14VDC; Ø6,2mm; IP40; Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontrollleuchte: LED; konvex; grün; 12÷14VDC; Ø6,2mm; IP40; Metall
Kontrollleuchte: LED; konvex; grün; 12÷14VDC; Ø6,2mm; IP40; Metall
Artikel-Nr.:
     2805-SMQD06202
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMQD06202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Hersteller: SIGNAL-CONSTRUCT
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP40
Montageabmessungen: Ø6,2mm
Ausgänge: Lötverbindung
Betriebsspannung: 12...14V DC
Gehäuse-Material: Metall
Kontrollleuchten-Typ: LED
Korpusfarbe: silber
Korpus-Verkleidung: Chrom
Kontrollleuchte-Art: konvex
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.