Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 20kΩ; 0,4W; ±0,1%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 20kΩ; 0,4W; ±0,1%
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 20kΩ; 0,4W; ±0,1%
Artikel-Nr.:
     2805-SMM02040D2002BB300
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMM02040D2002BB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Gehäuse: 0204 MiniMELF
Leistung: 0,4W
Widerstand: 20kΩ
Toleranz: ±0,1%
Gehäuseabmessungen: Ø1,5x3,6mm
Temperaturkoeffizient: 25ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1690
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,162*
€ 0,383*
Lager 2805
600
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,435*
€ 0,545*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,087* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 327,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMM02040C2002FB300
ab € 0,0372*
Ähnlich
Multicomp
MCFRBTNV2002
ab € 0,162*
Ähnlich
Vishay
MMA02040E2002BB100
ab € 0,289*
Ähnlich
Vishay
MMA02040C2002FB300
ab € 0,0202*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.