Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dünnschicht-Mini-MELF-Widerstand 20kOhm ±1% 400mW AEC-Q200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30167558
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMM02040C2002FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
melf-widerstand vishay
melf widerstand
Dünnschicht-Mini-MELF-Widerstand, Typ=SMM02040C2002FB300, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.4 mm, Gehäusehöhe=1.4 mm, Länge der Einheit=3.6 mm, Nennleistung=400 mW, Nennspannung (DC)=200 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=20 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dünnschicht, Temperaturkoeffizient=±50 ppm/K, Widerstandsgehäusestil=0204
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: 0,4w metallschichtwiderstand, Dünnschicht-Mini-MELF-Widerstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
340
5
€ 14,99*
ab € 0,0372*
€ 0,1788*
Lager 115
410
10
€ 5,95*
ab € 0,0648*
€ 0,3074*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3074*
€ 0,36581
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1922*
€ 0,22872
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0951*
€ 0,11317
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0934*
€ 0,11115
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0828*
€ 0,09853
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,09663
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,074* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCFRBTNV2002
ab € 0,162*
Ähnlich
Vishay
MMA02040E2002BB100
ab € 0,289*
Ähnlich
Vishay
MMA02040C2002FB300
ab € 0,0202*
Ähnlich
Vishay
SMM02040D2002BB300
ab € 0,162*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.